• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Armadio guardaroba con zoccolo e serratura a cilindro DOM, Numero di armadietti: 2

Codice art.: 949612 2
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Numero di armadietti Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Angolo di apertura sportello: 110
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,8 mm
Angolo di apertura sportello 110 grado
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altezza 1.950 mm
Larghezza 600 mm
Profondità 500 mm
cad. Armadietto larghezza utile 240 mm
cad. Armadietto profondità utile 477 mm
cad. Armadietto per abiti altezza utile 1.420 mm
cad. Ripiano caschi altezza utile 328 mm
Laghezza ripiano 298 mm
Profondità ripiano 477 mm
Numero di armadietti 2
Numero di ripiani fissi 1
Numero di appendiabiti 1
Frontalini armadio Porta battente in lamiera
Esecuzione struttura portante Zoccoli
Pannello di copertura obliquo no
Fessura di aerazione sportello si
Possibilità di verniciatura speciale no
Targhetta per nome no
Peso 38 kg
Esecuzione serratura Serratura a cilindro
Norma DIN 4547
Tipo di prodotto Armadio guardaroba

Identificazione e classificazione

Codice articolo 949612 2
EAN / GTIN 4067263642619
Codice del produttore 949612 2
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Armadio guardaroba con larghezza armadietto di 300 mm con cappelliera saldata fissa. Appendiabiti con 3 ganci scorrevoli. Porta con foro di ventilazione a quadri.
Con serratura a cilindro DOM di alta qualità.
Sistema di aerazione: l’entrata dell’aria nella parte posteriore del piano assicura una buona aerazione e lascia l’armadio asciutto. L’entrata dell’aria negli armadi speciali avviene tramite le aperture sopra lo zoccolo arretrato.
Con zoccolo.

Norma:

DIN 4547

Verniciatura:

Corpo grigio chiaro RAL 7035, sportelli antracite RAL 7016, termoverniciati. Verniciature speciali non disponibili.

Nota:

in base alla certificazione TÜV GS, tutti gli armadi devono essere assicurati contro il ribaltamento.

Download & documenti

Prodotti correlati