{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Debljina materijala | 0,8 mm | |
| Kut otvaranja vrata | 110 stupanj | |
| Cilindrična brava sa zatikom | modularni utični uložak | |
| Odabir boje | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Visina | 1.950 mm | |
| širina | 600 mm | |
| Dubina | 500 mm | |
| korisna širina po odjeljku | 240 mm | |
| korisna dubina po odjeljku | 477 mm | |
| po odjeljku za odjeću korisna visina | 1.420 mm | |
| po polici za šešir korisna visina | 328 mm | |
| Širina police | 298 mm | |
| Dubina police | 477 mm | |
| Broj odjeljaka | 2 | |
| Broj polica, fiksnih | 1 | |
| Broj šipki za odjeću | 1 | |
| Fronte za ormar | s krilnim vratima od punog lima | |
| Izvedba podgradnje | Podnožje | |
| Kosi krov | Ne | |
| Ventilacijski otvori na vratima | Da | |
| Moguće posebno lakiranje | ne | |
| Pločica s imenom | Ne | |
| Težina | 38 kg | |
| Izvedba brave | Cilindrična brava sa zatikom | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Vrsta proizvoda | Ormar za odjeću |
| Broj artikla | 949612 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642619 | |
| Broj proizvođača | 949612 2 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |