{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. Nr.:
| Materialtjocklek | 0,8 mm | |
| Dörröppningsvinkel | 110 grad | |
| Cylinderlås | modulär låscylinder | |
| Färgval | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| höjd | 1 950 mm | |
| Bredd | 600 mm | |
| Djup | 500 mm | |
| effektiv bredd per sektion | 240 mm | |
| effektivt djup per sektion | 477 mm | |
| effektiv höjd per klädsektion | 1 420 mm | |
| effektiv höjd per hatthylla | 328 mm | |
| Hyllplan bredd | 298 mm | |
| Hyllplanets djup | 477 mm | |
| antal sektioner | 2 | |
| antal hyllplan fast | 1 | |
| antal klädstänger | 1 | |
| Skåpfronter | dörr helt av plåt | |
| Underrede utförande | Socklar | |
| Snedtak | no | |
| Ventilationsöppningar dörr | yes | |
| Speciallack tillgänglig | nej | |
| Namnskylt | no | |
| vikt | 38 kg | |
| Lås utförande | Stiftcylinderlås | |
| Norm | DIN 4547 | |
| Produktslag | Klädskåp |
| Artikkelkode | 949612 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263642619 | |
| Manufacturer number | 949612 2 | |
| Manufacturer/responsible person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |