Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de montaje, Altura mm / cantidad de cajones: 860/0

Número de artículo: 943720 860/0

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 943720 860/0
EAN / GTIN 4045197711359
Número del fabricante 943720 860/0
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con reborde contra caída por rodadura por los 3 lados, estera de goma ranurada y 2 asas paragolpes. Armario con cierre centralizado. Cajones como se describe en el n.º 943621; cajón con extensión total (capacidad de carga 75 kg)adicionalmente con bloqueo individual, que evita la apertura de los cajones durante el transporte.
Carcasa sin cajones. Ver cajones adecuados en n.º 943611, 943621.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En combinación con el equipamiento de cajones de n.º 943611, 943621, se suministra automáticamente con desbloqueo individual de los cajones.