{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,2 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 75 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Extensión de cajones | Bloqueo de extensión | |
| Regulación de la altura en el intervalo | 25 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura×profundidad en E | 54×36 E | |
| Altura | 862 mm | |
| Anchura | 1.024 mm | |
| Profundidad | 725 mm | |
| Anchura en E | 54U | |
| Profundidad en E | 36U | |
| Altura útil | 600 mm | |
| Altura útil para cajones | 600 mm | |
| Carcasa de cajonera altura útil | 600 mm | |
| Cajón anchura útil | 918 mm | |
| Cajón profundidad útil | 612 mm | |
| Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo | 2 | |
| Número de ruedas orientables con freno de bloqueo | 2 | |
| ⌀ rueda | 100 mm | |
| ⌀ de rueda, rueda fija | 100 mm | |
| ⌀ de rueda, rueda dirigible | 100 mm | |
| con reborde contra caída por rodadura | sí | |
| Cantidad de cajones | 5 | |
| Capacidad de carga máxima | 600 kg | |
| Material bandeja | con goma ranurada | |
| Ejecución | móvil; con cajones | |
| Modelo reborde contra caída por rodadura | de 3 lados | |
| Tirador deslizante | sí | |
| Colocación tirador deslizante | Lado estrecho | |
| Peso | 153 kg | |
| Tipo de producto | Carro de montaje |
| Número de artículo | 943720 860/5 | |
| Número del fabricante | 943720 860/5 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |