Juego de puertas correderas, Anchura del cajón 56G, Altura incluido bastidor: 1200mm

Número de artículo: 935640 1200
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura incluido bastidor (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Rahmen
Pieza descrita, Gris antracita Türen
Número de hojas de puerta 2
Número de barandillas laterales 2
Número de listones de tope 2
Profundidad del bastidor 80 mm
Para anchos en G 56
Color gris; gris
Tipo de producto Puerta corredera
Altura 1.200 mm
Altura útil 1.100 mm
Con bastidor sí
Intervalo de empleo estantería
Cerradura instalada sí
Unidad específica del fabricante G

Identificación y clasificación

Número de artículo 935640 1200
EAN / GTIN 4062406111625
Número del fabricante 935640 1200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las puertas están reforzadas en la superficie interior y se deslizan por rodamientos de bolas en rieles de guía. con cierre mediante tirador deslizante con cerradura de pasador cilíndrico. El grupo montado en saliente se compone de 2 topes laterales, 2 rieles de guía y 2 hojas de puerta. Los paneles de las estanterías colocados detrás de las puertas correderas se pueden equipar con estantes, cajones y estantes extraíbles (excepto: detrás de puertas correderas n.° 935640 solo es posible el equipamiento con estantes, sin cajones o estantes extraíbles).

Lacado:

Bastidor gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías con cajones de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo.
  • Se requiere una base o solera adecuada para el montaje.
  • El espesor del suelo de hormigón debe ser de al menos 180 mm (mínimo 200 mm desde el borde).
  • La resistencia del hormigón debe ser como mínimo B25, con una capa superior de 35 mm de espesor.
  • Fijar todos los montantes de la estantería con los anclajes para el suelo incluidos en el suministro.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.