Pared lateral, Cajón con profundidad 20G, adecuado para altura de bastidor vertical: 2000mm

Número de artículo: 935510 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Profundidad 610 mm
Adecuado para altura de bastidor vertical 2.000 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Pared lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 935510 2000
EAN / GTIN 4062406109530
Número del fabricante 935510 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para cubrir las partes frontales, chapa de acero doblada, 30 mm de ancho.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Si se emplea una pared lateral, en la superficie interior del bastidor vertical solo se necesita un revestimiento de chapa n.º 935040; 935045 o el travesaño final n.º 935442; 935462.
Por razones de estabilidad recomendamos montar siempre en las estanterías sendas paredes laterales a izquierda y derecha.