Travesaño final de pared lateral, Cajón con profundidad 24G, Tipo: 1

Número de artículo: 935462 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
1
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Longitud 570 mm
Anchura 82 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Tipo de producto Cubierta

Identificación y clasificación

Número de artículo 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Número del fabricante 935462 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

El travesaño final de pared lateral solo es utilizable en los bastidores verticales que están unidos con una pared lateral n.° 935510; 935511, porque en este caso la solapa de chapa llega desde el estante hasta la pared lateral (no combinable con revestimiento de chapa n.° 935040: 935045 en el bastidor vertical).

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.