Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carcasa de cajonera completa con cajones (puerta), Modelo: S7H

Número de artículo: 933740 S7H

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933740 S7H
Número del fabricante 933740 S7H
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa como se describe en el n.º 933720.
Cajones de armario como se describen en el n.º 933730.
Cajón de chapa de acero con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación. Guía de cajones con rodillos de marcha fácil de ⌀ 28 mm de Delrin 100 con propiedades de amortiguación muy satisfactorias y una suavidad de marcha elevada, extensible hasta 90 %. Con franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 60; 80; 100; 120; 360 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a material separador para cajones, ver n.º 960030960180.
  • En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
  • E-Form, ver n.º 962610962735.