Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Estante de almacenamiento 2 piezas, Adecuado para longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 933605 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para longitud de tablero (mm) Establecer precio 2 unidades (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933605 1000
Número del fabricante 933605 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, 25 mm de alto.

Aplicación:

Como estante de almacenamiento y estabilización adicional.

Idóneo para:

Pies soporte n.º 933620; 933621; 933625; 933627; 933632; 933633; 933703 − 933708; 937103.
Para montar entre dos pies soporte.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.