Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie soporte regulable en altura, Altura 850 − 1100 mm, Profundidad: 660mm

Número de artículo: 937103 660
660

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 937103 660
EAN / GTIN 4045197678003
Número del fabricante 937103 660
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10.
Altura regulable a intervalos de 25 mm de 850 − 1100 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Con la altura totalmente desplegada se necesita instalar un panel posterior.