Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie de soporte con 2 × 250 V, Altura 800 mm, Profundidad: 660mm

Número de artículo: 933703 660

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933703 660
EAN / GTIN 4045197678034
Número del fabricante 933703 660
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10.
Con dos tomas de corriente de alumbrado (250 V) completamente cableadas, así como un tapón ciego para montaje automático de acoplamiento de aire comprimido de una sola mano.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

No es posible un equipamiento con módulos adicionales.