Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Pie soporte retraído, Altura 800 mm

Número de artículo: 933622

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933622
EAN / GTIN 4045197555205
Número del fabricante 933622
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero plegada, con arriostramiento transversal. Con 2 roscas M10 para el montaje opcional de tornillos de regulación de altura n.º 930100 tam. M10. El pie retraído permite una amplia libertad de movimiento de las piernas, p. ej. en esquinas.

Idóneo para:

Profundidad del tablero tanto 700 mm como 800 mm.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los pies soporte retraíbles solo deben utilizarse en combinación con los pies soporte n.º 933620 − 933625 debido a la reducida estabilidad.