Banco de trabajo con 4 cajones y 2 puertas batientes, Longitud de tablero: 2000mm

Número de artículo: 929570 2000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
2000
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 900
  • Grosor de plaquita: 40
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,5 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 900 kg
Grosor de plaquita 40 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Compensación de altura 20 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 2.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Anchura de la estructura inferior 1.775 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Altura puerta (izquierda) 540 mm
Altura puerta (derecha) 360 mm
Cantidad de cajones 4
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo lubricado
Banco de trabajo con cierre centralizado
Banco de trabajo en línea no – el saliente del tablero es demasiado grande
Peso 122 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 929570 2000
EAN / GTIN 4062406130060
Número del fabricante 929570 2000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Tablero de trabajo de 40 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Estructura inferior - chapa de acero soldado.
  • Cajones de chapa de acero con rodillos de marcha fácil de Delrin.
  • Puertas de chapa de acero, con cubeta de plástico, ángulo de apertura de 180° y bisagra con autocierre.
  • Cerradura central de pasador cilíndrico con 2 llaves.

Colocación:

Altura frontal de cajón (centro) mm: 180; 180; 180
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 180
Altura puerta (izquierda) mm: 540
Altura de puerta (derecha) mm: 360

Partes opcionales:

En cuanto a estantes adecuados, ver n.° 929581.

Lacado:

Cuerpo RAL 7035 gris claro, frontal antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno, estantes y estanterías galvanizados.

Nota:

Otros acabados de frontales posibles: gris claro RAL 7035, azul señal RAL 5005. No es posible una pintura especial.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto. Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Solo montar componentes en los agujeros proporcionados para este propósito.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo. No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados