Estante fijo, con 4 soportes, Tipo: 1

Número de artículo: 929581 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
40 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 100
  • Material: galvanizado

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 100 kg
Material galvanizado
Anchura útil 515 mm
Profundidad útil 590 mm
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 929581 1
EAN / GTIN 4067263118886
Número del fabricante 929581 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estante galvanizado de chapa de acero, con capacidad de carga de hasta 100 kg. Adecuados detrás de puertas batientes de 540 mm de altura y en la parte central abierta.

Idóneo para:

Bancos de trabajo HOLEX n.° 929500929570.