Revestimiento lateral con módulos de medios, Altura: 550mm

Número de artículo: 928500 550
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 550 mm
Anchura 500 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Número de tomas de corriente tipo F 2
Tipo de producto Panel lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 928500 550
EAN / GTIN 4062406117306
Número del fabricante 928500 550
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Revestimiento lateral para pie soporte de chapa de acero doblada con pared perforada □ 9×9 mm a intervalos de 37 mm para incorporar ganchos y soportes GARANT easyFix, así como accesorios para paneles perforados.
De chapa de acero en tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con cable y conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):
1 bloque de distribución n.° 928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 conector enchufable de 5 polos n.° 928490 tam. 5 para cable de conexión.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 5 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Idóneo para:

Bancos de trabajo altura 850 mm, pies soporte altura 800 mm y 650 mm.

Colocación:

Toma de corriente de 250 V n.º 928470 tam. DE250V/1: 2
Cantidad módulos vacíos (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Encontrará más módulos de medios adecuados en el n.º 928470. Los módulos n.º 928470 de los tamaños _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 y _RCD no se pueden utilizar en el panel lateral.
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.

Utilización indebida
  • No combinable con módulos n.º 928470 tam. CEE400/5, AIR/S, STOP, ON/OFF1, ON/OFF2, RCD.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados