Ejecución:
De chapa de acero en
tipo de construcción modular. Todos los componentes eléctricos con
cable y
conexión de enchufe. Los módulos y las tapas se pueden modificar / posicionar como se desee.
Pasacables en la parte superior, inferior y frontal para la alimentación de corriente y acoplamiento de varias regletas para equipos multimedia.
Preinstalación eléctrica con sistema de conexión industrial (válido únicamente para regletas para equipos multimedia):1 bloque de distribución n.°
928492 con línea de entrada-salida de 5 polos y 5 tomas de enchufe de 3 polos,
1 conector enchufable de 5 polos n.°
928490 tam. 5 para cable de conexión.
Descripción:
Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):- Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
- Capacidad de carga total para corriente alterna: 3,5 kW.
- Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
- Sección transversal de los cables preconfeccionados:
3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE) - Nivel de protección 1
- Tipo de protección IP 20.
Idóneo para:
Columnas soporte n.°
928010, columna soporte de esquina n.°
928030. El montaje se realiza por
suspensión.
Lacado:
Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
- Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
- Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
- Para el uso industrial en interiores.
- Utilización en suelos secos y firmes.
- Utilizar únicamente en un entorno seco.
Utilización indebida- No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
- No transportar personas.
- No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
- No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
- No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
- No realizar modificaciones arbitrarias.