Conector clavija de entrada, Cantidad de polos: 3

Número de artículo: 928490 3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
147 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de polos Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 240 V
Cantidad de polos 3
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Conector enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 928490 3
EAN / GTIN 4062406117146
Número del fabricante 113037000-00628977
Fabricante/responsable KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Descripción

Ejecución:

La clavija de entrada se necesita para la alimentación del bloque de distribución n.º 928492 tam. 3/5. Constituye la pieza complementaria al n.º 928491 tam. 3.

Descripción:

Especificaciones técnicas del sistema de conexión industrial (n.° 928490; 928491; 928492):
  • Valores nominales máximos 230 V/CA, 16 A o 400 V/CA, 16 A.
  • Capacidad de carga total para corriente alterna: 3, 6 kW.
  • Carga total con corriente trifásica: 10,5 kW.
  • Sección transversal de los cables preconfeccionados:
    3 × 1,5 mm2 para corriente alterna (L, N, PE)
    5 × 1,5 mm2 para corriente trifásica (L1, L2, L3, N, PE)
  • Nivel de protección 1
  • Tipo de protección IP 20.

Función:

IP20: existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y no existe protección contra el agua.

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones,así como la conexión de piezas de clavijas o casquillos a las líneas.