Carcasa de ordenador 16G, Altura: 500mm

Número de artículo: 927335 500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
500
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ángulo de apertura de la puerta: 180
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 500 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 425 mm
Anchura útil 350 mm
Profundidad útil 600 mm
Longitud cable de conexión 3 m
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Interruptor ON/OFF
Número de tomas de corriente tipo F 2
Número ventiladores 1
Número de interruptores de conexión/desconexión 1
Número de regletas de enchufes 1
con regleta de enchufes
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Carcasa para la estructura inferior (arriba abierta)
Peso 19,7 kg
Tipo de producto Carcasa de ordenador

Identificación y clasificación

Número de artículo 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Número del fabricante 927335 500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable con motor de ventilador y regleta de 2 tomas montada fija con interruptor Con./Des. y fusible para corrientes débiles. Cable de conexión de 3 polos (3 m) con conector enchufable industrial. Alimentación de aire en la carcasa mediante ventilador. Cerrable por cerradura de pasador cilíndrico.

Aplicación:

Para el alojamiento óptimo del ordenador en el puesto de trabajo. Protege de la suciedad y los daños. Impide el acceso no autorizado.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Únicamente electricistas profesionales pueden realizar las primeras conexiones, así como la conexión de las clavijas o casquillos a las líneas.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • 927325: Acoplamiento de cierre rápido con rosca de conexión de 3/8 pulgadas para la unión con el compresor.
  • 927327: Cable de prolongación integrado con toma de corriente.
  • 927328: Manguera para aire comprimido integrada hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927329: Cable de prolongación con toma de corriente integrado y manguera para aire comprimido hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927335: Con motor del ventilador y regleta de enchufes para alojar un ordenador.

Utilización indebida
  • No doblar el cable ni la manguera, colocar plano sobre el suelo, evitar bucles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No abrir el enrollador de cable y manguera.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados