Ejecución:
Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Equipado con módulos de corriente y aire comprimido: 2 módulos n.º
928470 tam. DE250V/1, 1 módulo n.º
928470 tam. AIR/S.
Colocación:
Módulos n.º
928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. AIR/S; 1 × tam. 0/3
Lacado:
Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035. Frente antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo.
Nota:
Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º
928470. Observar el número de módulos.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Tamaños 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine vario.
- Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
- Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
- Montar solo en las perforaciones correspondientes.
- Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
- A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
- Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
- 927325: Acoplamiento de cierre rápido con rosca de conexión de 3/8 pulgadas para la unión con el compresor.
- 927327: Cable de prolongación integrado con toma de corriente.
- 927328: Manguera para aire comprimido integrada hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
- 927329: Cable de prolongación con toma de corriente integrado y manguera para aire comprimido hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
- 927335: Con motor del ventilador y regleta de enchufes para alojar un ordenador.
Utilización indebida- No doblar el cable ni la manguera, colocar plano sobre el suelo, evitar bucles.
- No realizar modificaciones arbitrarias.
- No abrir el enrollador de cable y manguera.
- No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
- No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
- Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.