Caja de alimentación con dispositivo enrollador de cable y de manguera, Altura: 600mm

Número de artículo: 927329 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Número de tomas de corriente tipo F 2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Peso 31,4 kg
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 927329 600
EAN / GTIN 4062406108625
Número del fabricante 927329 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.
Conexión NW 7,2 tetina de enchufe y acoplamiento rápido. Con acoplamiento de cierre rápido. Presión máx. 12 bar.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. 0/1

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Tomas de corriente de 250 V, tipo F para la conexión de consumidores electrónicos.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • 927325: Acoplamiento de cierre rápido con rosca de conexión de 3/8 pulgadas para la unión con el compresor.
  • 927327: Cable de prolongación integrado con toma de corriente.
  • 927328: Manguera para aire comprimido integrada hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927329: Cable de prolongación con toma de corriente integrado y manguera para aire comprimido hasta 10 bar con rosca de salida y conexión de 3/8 pulgadas.
  • 927335: Con motor del ventilador y regleta de enchufes para alojar un ordenador.

Utilización indebida
  • No doblar el cable ni la manguera, colocar plano sobre el suelo, evitar bucles.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No abrir el enrollador de cable y manguera.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.

Descargas y documentos

Productos adecuados