Caja de alimentación con dispositivo enrollador de cables, Altura: 600mm

Número de artículo: 927327 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
  • Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua: Categoría 2 (K2) según BGI

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Resistente a los choques y protegido contra salpicaduras de agua Categoría 2 (K2) según BGI
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Número de tomas de corriente tipo F 2
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Peso 25,4 kg
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 927327 600
EAN / GTIN 4062406108540
Número del fabricante 927327 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable.
Equipado con 2 módulos de corriente n.º 928470 tam DE250V/1, el dispositivo enrollador de manguera y de cable está atornillado fijo en el fondo de la carcasa. Dispositivo enrollador de cable largo 10 m, dispositivo enrollador de manguera 10 m.

Colocación:

Módulo n.º 928470: 2 × tam. DE250V/1; 1 × tam. 0/1

Lacado:

Cuerpo y módulos gris claro RAL 7035, frontal antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Otro equipamiento individualizado posible con módulos n.º 928470. Observar el número de módulos.