Pie soporte con corriente y aire comprimido, Altura 900 mm, Tipo: CZ

Número de artículo: 927068 CZ
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035
Tipo de enchufe entrada E
Para los países República Checa
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Rosca de conexión BSP
Presión de trabajo máxima 10 bar
Color, gris Gris luminoso
Profundidad 750 mm
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido; Funcionamiento con alimentación de red
Color gris
Selección del color Colores GARANT
Tipo de producto Módulo de alimentación
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Altura 900 mm
Ejecución de construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Para milímetros

Identificación y clasificación

Número de artículo 927068 CZ
EAN / GTIN 4062406755706
Número del fabricante 927068 CZ
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Volumen de suministro:

Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.
Incluye acoplamiento de seguridad de una sola mano, acoplamiento de liberación rápida NW 7,2 y rosca de conexión de 3/8 pulgadas, hasta 10 bar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.° 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Pie soporte.
  • Dos enchufes incluidos para que el cliente los instale en la base por personal cualificado en trabajos electrotécnicos.
  • Acoplamiento de aire comprimido adjunto para montaje por parte del cliente en la parte inferior (solo n.º de art.
  • 927067, 927068) por personal cualificado para trabajos mecánicos.
  • Pie soporte para el montaje en tablero de trabajo con profundidad de 750 mm del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Montaje solo en combinación con chapas de unión o, alternativamente, con pared trasera o carcasa de cajón.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de conexiones de cables.
  • Chapa de nudos.
  • Chapa de nudos para el montaje en tablero de trabajo y pie soporte del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Para reforzar y estabilizar el banco de trabajo.
  • Chapa de nudos doble: Para la conexión de dos tableros de trabajo.
  • Para la alineación enrasada de dos tableros de trabajo se necesita el montaje de un nudo de unión.