• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Banco de trabajo, móvil eléctricamente, puerta a la izquierda, 4 cajones a la derecha, placa de bambú 1250 mm

Número de artículo: 925421 1250
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
1250
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 950
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 400
  • Grosor de plaquita: 25

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 950 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 400 kg
Grosor de plaquita 25 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Desbloqueo individual de cajones Monomanual
Ángulo de apertura de la puerta 180 grados
Cajones superficie útil en G 20x20
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Clase de protección IP IP X4
Serie Ready-to-go
Altura 950 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.250 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 25 mm
Anchura de la estructura inferior 1.100 mm
Profundidad de la estructura inferior 700 mm
Carcasa de cajonera altura útil 625 mm
Cajón anchura útil 500 mm
Cajón profundidad útil 500 mm
Cajón anchura útil en G 20
Cajón profundidad útil en G 20
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ de rueda, rueda fija 125 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 125 mm
Potencia nominal 73 W
Tensión nominal 24 V
Tipo batería Ion de litio
Suministro de energía Con batería; Funcionamiento con alimentación de red
fuerza de elevación máxima 400 N
Cantidad de cajones 4
Número puertas 1
Material tablero de trabajo Bambú
ComfortClose no
Tirador deslizante
rebajable no
Superficie de rodadura sin huella
Peso 171 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 925421 1250
EAN / GTIN 4062406101893

Descripción

Ejecución:

Banco de trabajo con estructura de acero resistente y una viga de tubo cuadrado. Carcasa de cajonera 24G, así como carcasa de puerta 16G con cierre central mediante cerradura de pasador cilíndrico. Cajones de extensión total 100 % con extracción diferencial, desbloqueo individual de los cajones monomanual y capacidad de carga de 75 kg.
Alimentación eléctrica para la unidad de accionamiento mediante batería incorporada.
Unidad de accionamiento: Velocidad máxima 4 km/h, Sentido de la marcha hacia delante y hacia atrás, altura libre hasta el suelo 30 mm, rueda de goma que no deja marcas, desbloqueo de emergencia mecánico. energía mecánica (accionamiento) audible 45 dB(A).
Con 2 ruedas fijas y 2 rodillos de dirección provistos de rodamientos de bolas, ⌀ 125 mm, con recubrimiento de poliuretano que no deja marcas, resistencia mínima a la rodadura, marcha silenciosa y protector de fibras. Rodillos de dirección orientables con freno de bloqueo para la rueda y la corona giratoria.

Función:

IPX4: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones, pero sin protección contra cuerpos extraños ni contacto.

Colocación:

Altura puerta (izquierda) mm: 625
Cantidad de estantes regulables en altura (izquierda): 1
Altura frontal de cajón (derecha) mm: 75, 100, 200, 250

Lacado:

Cuerpo y cuerpo de cajón gris claro RAL 7035, frontales de los cajones y puerta antracita RAL 7016, con recubrimiento de polvo. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Accesorios

Lista de repuestos

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos