Chapa cortante lateral, Longitud: 750mm

Número de artículo: 927220 750
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
750
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Longitud 750 mm
Altura 245 mm
Tipo de producto Chapa cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 927220 750
EAN / GTIN 4062406124526
Número del fabricante 927220 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Chapa cortante para bancos de trabajo regulables en altura de chapa de acero estable. Evita el peligro de aplastamiento de bancos de trabajo regulables en altura dispuestos en fila.
La chapa cortante se puede montar en los lados izquierdo o derecho.

Idóneo para:

Para todos los bancos de trabajo GridLine regulables en altura eléctricamente (Ready-to-go y Vario).

Volumen de suministro:

Una chapa cortante lateral, incluido material de fijación.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de polvo.