Estantería de almacenamiento 810 mm de profundidad útil, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 920211 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal): 50
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) 50 kg
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Anchura 920 mm
Profundidad 810 mm
Altura de montaje 100 mm
Ángulo de inclinación 40 grados
adecuado para tipo 1000
Peso 7 kg
Tipo de producto Estante

Identificación y clasificación

Número de artículo 920211 1000
EAN / GTIN 4062406119669
Número del fabricante 920211 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Ajustable en retícula de 50 mm, inclinación hasta 40º posible.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.