Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Mesa trabajo regulable en altura eléctricamente (4 columnas elevadoras) Capacidad de carga máx.1000 kg, Tipo: 1500

Número de artículo: 920055 1500

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 920055 1500
EAN / GTIN 4045197797995
Número del fabricante 920055 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor base con unidad de elevación de aluminio anodizado. Con arriostramiento transversal para estabilización. Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Regulación de la altura gradual de 740 – 1140 mm fácil y rápida de manejar a través de panel de mando. Panel de mando con función de memoria para 3 alturas de trabajo diferentes.

Volumen de suministro:

Incluidos 4 tornillos de compensación del suelo.

Lacado:

Bastidor de base con unidad de elevación de aluminio y tubo de acero pulverizado gris ratón RAL 7005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Recomendación:

¡Trabajo ergonómico para trabajar de pie y sentado!

Atención:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Nota:

Debajo del tablero de trabajo solo se pueden montar carcasas con una altura de máx. 460 mm.