{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud | 1.190 mm | |
| Anchura | 540 mm | |
| Longitud de la horquilla | 800 mm | |
| Anchura de la horquilla | 160 mm | |
| ⌀ ruedas de horquilla | 80×93 mm | |
| Intervalo de elevación | 85 mm - 200 mm | |
| ⌀ ruedas orientables | 200×50 mm | |
| Capacidad de carga | 2.500 kg | |
| Material ruedas orientables | Caucho macizo elástico | |
| Material ruedas de horquilla | Nailon single, no dejan marca | |
| Color | amarillo | |
| Balanza | no | |
| Peso | 66 kg | |
| Tipo de producto | Carretilla de horquilla elevadora |
| Número de artículo | 919910 800 | |
| EAN / GTIN | 4017976021188 | |
| Número del fabricante | 2118 | |
| Fabricante/responsable | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de |