{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Color | gris | |
| Tipo de rueda | Rueda orientable | |
| Freno de estacionamiento | sí | |
| Número de rollos | 4 | |
| Tipo de producto | Perchero | |
| Cantidad de ganchos | 12 | |
| Capacidad de carga por gancho | 75 kg | |
| Capacidad de carga máx. | 1.000 kg | |
| Anchura total | 1.890 mm | |
| Profundidad total | 900 mm | |
| Altura total | 1.934 mm | |
| Material | acero | |
| Peso total | 100 kg | |
| Características | Con dispositivo antirrobo; regulable en altura | |
| Móvil | sí |
| Número de artículo | 918621 M | |
| EAN / GTIN | 2050002073616 | |
| Número del fabricante | AG2000KF-7035 + AG-DS | |
| Fabricante/responsable | VETTER Krantechnik GmbH, Kalteiche-Ring 22, 35708 HAIGER, Deutschland, www.vettercranes.com |