Carro con manija T3, Tipo: T32

Número de artículo: 918520 T32
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
22 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo T32
Altura 915 mm
Anchura 970 mm
Profundidad 509 mm
Anchura de superficie de carga 850 mm
Profundidad superficie de carga 500 mm
Altura de superficie de carga 195 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables con freno de bloqueo 2
⌀ rueda 125 mm
Capacidad de carga 250 kg
Material rueda Cubierta de poliuretano
Peso 20 kg
Norma EN 1757 - 3
Tipo de producto Carro con manija

Identificación y clasificación

Número de artículo 918520 T32
EAN / GTIN 4045197611888
Número del fabricante 918520 T32
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

1 superficie de carga.
Construcción de acero soldado, plataforma de tablero de material derivado de madera con superficie resistente al rayado de color antracita.
Mango con superficie de Haptoprene® y polipropileno a prueba de golpes. 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (con inmovilizador), con cubierta de TPE que no deja marca, cubos con rodamientos de rodillos.

Partes opcionales:

Pared perforada n.º 918580. No incluido en el volumen de suministro.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.