Panel de chapa perforada para atornillar, Tipo: SP1

Número de artículo: 918580 SP1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
21 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Altura de pared perforada 560 mm
Anchura de pared perforada 397 mm
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 918580 SP1
EAN / GTIN 4045197613554
Número del fabricante 918580 SP1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero para atornillar en mesas rodantes y carros transportadores GARANT.
Paredes perforadas□ 9 × 9 mm en intervalos de 37 mm para alojar accesorios de pared de chapa perforada.

Idóneo para:

N.º 918500 tam. T14.

Lacado:

Plateado con recubrimiento de pintura en polvo al horno.