Surtido de extractores de pasadores

Número de artículo: 882000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
227 piezas en stock
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
Adaptador para extractor interior M7×M12, M10×M12, 15-16G×M12
Fuerza de impacto 0,9 kg
Recorrido de impacto 230 mm
Adecuado para rosca M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12
Tipo de producto Extractor de pasadores

Identificación y clasificación

Número de artículo 882000
EAN / GTIN 4021176924569
Número del fabricante KS-22-01
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Ejecución:

Extractor estable (galvanizado) con martillo deslizante.

Aplicación:

Para extraer y arrancar piezas con rosca interior (pasadores cónicos o de ajuste) o rodamientos de bolas. En combinación con el adaptador correspondiente o el extractor interior, la pieza que se ha de extraer se desprende por medio de golpes enérgicos con el martillo deslizante.

Volumen de suministro:

Extractor de pasador en maleta de plástico (275 × 230 × 80 mm) con 6 insertos roscados (M3 − M10) y 3 adaptadores de unión para extractor interior n.º 882600. Para M12 se utiliza la varilla deslizante sin inserto roscado. Empleo posible de tornillos prisioneros DIN 913 como inserto.