Montante y apoyo para el montaje “STE”, Longitud máxima: 250cm

Número de artículo: 861780 250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
95 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud máxima (cm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie STE
Material Acero
Material mango Plástico de 2 componentes
Longitud total 145 cm - 250 cm
Placa portante 9×7 cm
Resistencia al esfuerzo máxima 160 kg
Ángulo de orientación -45 grados - 45 grados
Particularidad orientable; antideslizante
adecuado para Cartón yeso; Tablas de madera; Paneles; Listones de techo; Listones metálicos; Láminas; Cuerpos de lámpara
Peso 3,1 kg
Tipo de producto Soporte para techo/soporte de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 861780 250
EAN / GTIN 4008158041254
Número del fabricante STE250
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Construcción extremadamente estable gracias a tubos de acero superresistentes y superficies de contacto de PVC antideslizantes. Manejo con una mano gracias al mango de plástico de 2 componentes con mecanismo de bombeo. Tecla de desplazamiento rápido para la entrada y retirada rápida de la barra telescópica. Fuerza de retención regulable mediante giro del apoyo en el mango. Resiste hasta máximo 160 kg (tam. 250) o 110 kg (tam. 300) con barra telescópica completamente insertada. Empleo también en superficies inclinadas gracias a las superficies de contacto orientables en continuo de -45° a 45°.
En caso de uso en superficies inclinadas, capacidad de carga de máx. 40 kg.

Aplicación:

Para la fijación de pladur, paneles de madera, paneles, listones de techo, listones metálicos, láminas y cuerpos de lámpara a una altura de hasta 3,00 m. Gracias a las superficies de contacto de PVC orientables y antideslizantes se puede usar sin problemas en superficies inclinadas.