Cúter con mango de 1 componente, con 3 cuchillas cortantes rompibles, Anchura de lámina cortante: 18mm

Número de artículo: 845000 18
Nuevo producto
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.740 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de lámina cortante (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cúter sin cuchilla cortante 160 mm
Longitud de cuchilla cortante 100 mm
Anchura de lámina cortante 18 mm
Grosor de varilla 0,5 mm
Número de secciones rompibles 8
Tipo de producto Cúter

Identificación y clasificación

Número de artículo 845000 18
EAN / GTIN 4975364019202
Número del fabricante LC520YPPHOF
Fabricante/responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Descripción

Ejecución:

Cuchillas extensibles / retráctiles en guía metálica de precisión. Cuchillas de calidad extremadamente afiladas, de duración prolongada.
Mango de plástico irrompible, con 3 cuchillas cortantes rompibles (similar al n.° 845010 tam 10) de 8 secciones, 18 mm de ancho.

Pieza de repuesto:

Para las cuchillas de recambio, véase n.° 845010 tam. 10; 845019 tam. 50; 845021 tam. 10; 845023 tam. 50.