Juego de cuchillas cortantes bimetálicas de recambio, 10 piezas, forma trapezoidal, TiN, Cantidad: 10

Número de artículo: 844730 10
Establecer precio 10 Unidad (1,07 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.107 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad Establecer precio 10 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cuchilla cortante 59,5 mm
Anchura de lámina cortante 18,7 mm
Grosor de varilla 0,65 mm
Número de hojas 10
Forma de la cuchilla Trapecio
Recubrimiento TiN
Tipo de producto Cuchilla

Identificación y clasificación

Número de artículo 844730 10
EAN / GTIN 2050002011762
Número del fabricante 1057.0650/TGL(59.5)-7.1-1000
Fabricante/responsable LUTZ GmbH & Co. KG, Piepersberg 20, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.lutz-blades.com

Descripción

Ejecución:

Rectificado por los dos lados.
Cuchilla bimetálica irrompible. Acero para herramientas de alta calidad como material de soporte con cuchilla de HSS revestida de TiN; duraciones hasta 5 veces superiores a las de una cuchilla trapecial estándar corriente.

Ventaja:

Peligro lesiones reducido, permite cortes especiales en lugares estrechos.

Idóneo para:

Cúter n.° 844800844895.