Cuchillo de seguridad SECUNORM 300 con 1 hoja, Tipo: 1

Número de artículo: 842094 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie SECUNORM
Longitud 140 mm
Número de hojas 1
Tipo de producto Cuchillas de seguridad

Identificación y clasificación

Número de artículo 842094 1
EAN / GTIN 4002632801709
Número del fabricante 30000110.02
Fabricante/responsable Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Descripción

Ejecución:

Cuchillo de seguridad con profundidad de corte de 17 mm y retorno de cuchilla automático. Mango ergonómico y ligero con corredera en ambos lados, incl. Soft-Grip antideslizante para diestros y zurdos. Cambio de cuchillas seguro y cómodo (cuchilla de recambio n.° 842097 tam. 10 o cuchilla de cerámica 842098 tam. 2C), hoja utilizable 2 veces.

Aplicación:

Ideal para el corte seguro y fácil de cartones de hasta 2 capas, lámina, flejes de plástico, cinta adhesiva, tela de saco y muchos más.

Pieza de repuesto:

Ersatzklinge Nr. 842097 Gr. 10 oder Keramikklinge 842098 Gr. 2C.