Desbarbador de agujeros interiores y exteriores, Tipo: 1

Número de artículo: 839650 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
789 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ de taladro 3 mm - 5,5 mm
Para profundidad de perforación mínima t 15 mm
Tipo de producto Desbarbador

Identificación y clasificación

Número de artículo 839650 1
EAN / GTIN 7290003240630
Número del fabricante RC1000

Descripción

Ejecución:

medio del perno de apriete en el extremo del mango, la hoja desbarbadora se puede colocar verticalmente para introducirla en la perforación. Para un desbarbado sin esfuerzos basta girar 180  la hoja, que corta en dos sentidos. La hoja es intercambiable. El destornillador de hexágono interior para sustituir la hoja se encuentra en el mango.

Aplicación:

Ideal para desbarbado de agujeros interiores y exteriores en zonas difícilmente accesibles.