Tenazas llave Joker 6004, con autoajuste, Tipo: XS

Número de artículo: 813740 XS
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
42 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Material: Acero al cromo molibdeno

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante 6004 Joker XS
Abertura de sujeción 7 mm - 10 mm
Abertura de sujeción 1/4 – 3/8 pul
Longitud total 117 mm
Material Acero al cromo molibdeno
Superficie mate cromado
Tipo de producto Tenazas llave

Identificación y clasificación

Número de artículo 813740 XS
EAN / GTIN 4013288216892
Número del fabricante 05020099001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

  • Cubre todas las dimensiones métricas e imperiales en el área de aplicación respectiva.
  • Agarre automático y en continuo de tornillos hexagonales y tuercas.
  • Atornillado rápido y continuo sin depositar la llave gracias a la función de carraca mecánica.
  • El mecanismo de palanca durante el agarre evita deslizamientos y daños.
  • Ángulo de giro especialmente pequeño de solo 30° gracias a la aplicación en los prismas angulares de la boca.
  • Llave de boca autoajustable.
  • Mordazas lisas, orientadas en paralelo.
  • Práctico agujero colgante para guardar en la pared del taller.

Material:

Acero al cromo molibdeno, cromado mate.