Llave dinamométrica DREMOMETER AML A + S 1/4 ″6-30Nm

Número de artículo: 1210904
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Indicación analógico/a
Precisión del par de giro en sentido horario 3 %
Sentido de apriete a derecha
Longitud total L 256 mm
Peso total 500 g
Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto Llave dinamométrica
Metrología ejecución mecánica
Norma DIN EN ISO 6789-2

Identificación y clasificación

Número de artículo 1210904
EAN / GTIN 4002805927328
Número del fabricante 1210904
Número L L60160 3013
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

DREMOMETER fijos para la producción en serie
Cuadrado simple y doble para el control del apriete a derecha e izquierda
Señal automática de desencadenamiento de recorrido corto perceptible y audible
Escala doble
Máxima precisión, desviación máxima de +/- 3 %
Funcionamiento sin errores - no hay desplazamiento de los valores cuando se opera fuera del mango
Certificado según DIN EN ISO 6789:2017 parte 2
Ahorro de esfuerzo mediante el uso de tubos de extensión opcionales

Característica:

  • Distancia alojamiento - centro cuadrado: 15 mm
  • Tipo de accionamiento: Doble cuadrado rígido
  • accionamiento cuadrado [métrico]: 6,3 mm
  • Cuadrado de accionamiento [pulg.]: 1/4″
  • Sentido de apriete: Izquierda y derecha
  • Diseño: Fusible A+S
  • Mecanismo de desbloqueo: liberación de recorrido corto
  • Rango de par (mín./máx.) [lbf pulg.]: 50 lbf in - 270 lbf in
  • Rango de par (mín./máx.) [Nm]: 6 Nm - 30 Nm
  • Tipo de llave dinamométrica:
    • A+S
    • AML
  • Campo de aplicación:
    • Montaje
    • Montaje en serie
    • Fabricación
  • Anchura total [mm]: 30 mm
  • Altura total [mm]: 30 mm
  • Longitud total [mm]: 256 mm
  • Longitud de calibración [mm]: 206 mm
  • Anchura del cabezal 1 [mm]: 30,0 mm
  • Altura del cabezal 1 [mm]: 30 mm
  • Material: Aleación de aluminio
  • Precisión: +/- 3 %
  • Certificado de prueba: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Fusible Salida cuadrada: Bloqueo de bola
  • Graduación de la escala [lbf in]: 10 lbf in
  • División de escala [Nm]: 1 Nm
  • Tipo de escala: Doble
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Ajuste fijo: sí
  • División de escala: sí
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no
  • Grupos objetivo:
    • Automóvil
    • Industrial
    • Construcción y comercial
    • Militar
    • Maquinaria
    • Ferroviario
    • Petróleo y gas