Cizalla para mangueras, para ⌀ hasta: 14mm

Número de artículo: 769980 14
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.222 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ hasta 14 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 769980 14
EAN / GTIN 4045197805232
Número del fabricante 769980 14
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cizalla rígida de tubos flexibles para cortes limpios. Prisma de apoyo ancho para tubos flexibles o de plástico. Cuchilla intercambiable, templada de forma especial. La cizalla se abre mediante muelle y se puede bloquear.
Cuerpo de cizalla de colada a presión de cinc. Filo con recubrimiento antiadherente PTFE.

Aplicación:

Corte preciso sin aplastamiento con la cuchilla en forma de V. Ideal para cortar tubos flexibles; con limitaciones, también para tubos de plástico.

Nota:

En cuanto a cizallas para tubos de plástico, véanse n.º 819670; 819681; 819700.