Cizallas para tubos de plástico, para ⌀ hasta: 42mm

Número de artículo: 819670 42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
221 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ hasta (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

para ⌀ hasta 42 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 819670 42
EAN / GTIN 4045197675873
Número del fabricante 819670 42
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cizallas para cortar tubos de plástico con facilidad. Soporte de tubo ancho para corte perpendicular. Cuchilla intercambiable, templada de forma especial.
Cuerpo de cizalla de ergonómica fundición a presión de magnesio con mangos recubiertos de goma. Avance del corte guiado de forma forzada por medio de la unidad constructiva de cremallera y filo. La cuchilla tiene un revestimiento antiadherente de PTFE y, de este modo, extraordinarias propiedades de deslizamiento. Posibilidad de cambio de cuchillas sin herramientas gracias a un sistema de cambio rápido.

Aplicación:

Para cortar tubos de PE, PP, VPE, PB y PVDF (en caso de grosores de pared muy reducidos, solo es posible en determin. condiciones). Especialmente apta para la preparación para soldadura con embutición en tulipa. Cizalla de tubos de plástico para cortar con facilidad.

Nota:

Cizallas para mangueras, ver n.° 769940, 769960 y 769980.