Cizalla para chapa Ideal con mango de 2 componentes pequeño, cortante por la derecha, Longitud total: 230mm

Número de artículo: 764000 230
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
33 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 230 mm
Longitud filos 27 mm
Tipo de boca cortante por la derecha
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 764000 230
EAN / GTIN 4010220024720
Número del fabricante D08
Fabricante/responsable BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Descripción

Ejecución:

Cabeza de cizalla forjada en estampa; filos templados por inducción. Transmisión doble de palanca con muelle de apertura incorporado. Brazos de chapa de acero, niquelados. Mango de 2 componentes con inserto de material blando, fácil de sujetar y agradable al tacto.
Cabeza de cizalla de acero inoxidable (HRC 60), filos dentados.
Capacidad de corte: Chapas hasta 1,2 mm; chapas V2A hasta 1,0 mm.

Aplicación:

Para cortes continuos rectos y de figuras.