Zapatos de trabajo MADDIE gris Low ESD O1, Talla 38

Número de artículo: 949502-38
Precio por 1 par
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
Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie MADDIE
Denominación del fabricante Berufshalbschuh MADDIE grey Low ESD O1
Zona de protección ESD (EPA)
CAS AL -
Código SH AL -
Color gris
Tamaño UE 38
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20347
Material de cubierta Microfibra; Textil
Material suela Poliuretano (PU)
Antideslizante
Zona del talón cerrada
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
Sujeción de escalera no
Nivel de protección O1
Cierre Cordones
Amortiguación del talón
Amortiguación en función del peso no
Características zapato Sin cuero; Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 949502-38
EAN / GTIN 4030839354223
Número del fabricante 949502-38
Número L L00790 2608
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Microfibra/Material textil
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa SPORTIVE ESD gris
  • Suela interior ESD de lana suave
  • Suela de TPU/PU MAXXIMO
  • EN ISO 20347 O1 FO/SRC, form A
  • Equipamiento sin metal ni cuero
  • Sin puntera protectora
  • Suela con núcleo Infinergy® de BASF
  • 100% Vegan

Descargas y documentos

De la misma serie "MADDIE" Ver todos