Sistema de alicates para engarce a presión, Longitud total: 150mm

Número de artículo: 729611 150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
121 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 150 mm
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729611 150
EAN / GTIN 4045197891013
Número del fabricante 729611 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de alicates para engarce a presión GARANT con cabezales intercambiables aptos para certificado
  • Engarzado exacto mediante carrera lineal
  • Aplicación múltiple elevada en costes reducidos gracias al sistema de cambio rápido sin herramientas
  • Al mismo tiempo garantiza un buen resultado de engarzamiento según DIN o EN mediante cabezales intercambiables ajustados de fábrica y el bloqueo forzado integrado en la herramienta básica
  • Asiento correcto del contacto en la articulación de engarce mediante el posicionamiento de contacto de trabajo seguro
  • Ideal para el trabajo en lugares de difícil acceso gracias a la forma constructiva pequeña y manejable.

Con asiento de cambio rápido (sistema cambio sin herramientas).
  • Cuerpo de acero resistente con transmisión de palanca acodada.
  • Bloqueo forzado integrado.
  • Modo de trabajo de máxima precisión gracias a la carrera lineal.

Descargas y documentos

Productos adecuados