Multiherramienta electricista NexStrip®, Tipo: 1

Número de artículo: 729501 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
158 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 190 mm
para sección transversal de conductor (engarzar) 0,25 mm2 - 4 mm2
para sección transversal de conductor (cortar y pelar) 0,03 mm2 - 10 mm2
Tipo de producto Alicate de engarce

Identificación y clasificación

Número de artículo 729501 1
EAN / GTIN 4003773088165
Número del fabricante 12 72 190
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio con mango ergonómico de dos componentes. Pelado de cables flexibles y macizos de 0,03 - 10 mm² (AWG 32 - 8). Adaptación óptima a materiales o condiciones de temperatura especiales mediante ajuste de precisión.
Presión cuadrada rápida y precisa de las distintas virolas de cable según DIN 46228 parte 1 + 4, de 0,25 - 4 mm². Autoajuste: permite el cambio rápido entre diferentes tamaños. Con tope longitudinal y cortaalambres.

Ventaja:

Corte y pelado del cable, así como engarce a presión de las virolas de cable con una herramienta, se suprime el cambio de herramienta, que implica un considerable gasto de tiempo.

Aplicación:

Para cableado de aparatos electrónicos, p. ej. PLC (control programable), en instalaciones domésticas o en autocaravanas.

Pieza de repuesto:

Cuchilla de recambio disponible en n.° 728714 tam. 10 y tope longitudinal en el n.° 728715 tam. 10.