Alicates pelacables, modelo económico, Para sección transversal de los conductores: 6mm2

Número de artículo: 728622 6
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
323 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Para sección transversal de los conductores (mm2) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Super 4 plus
Denominación de tipo del fabricante Super 4 plus
Longitud total 165 mm
Para sección transversal de los conductores 0,2 mm2 - 6 mm2
Para sección transversal de los conductores AWG 24-10
Material plástico reforzado con fibras de vidrio
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 728622 6
EAN / GTIN 4011391200500
Número del fabricante 20050
Fabricante/responsable JOKARI GmbH & Co. KG, An der Vogelrute 34, 59387 ASCHEBERG-HERBERN, Deutschland, www.jokari.de

Descripción

Ejecución:

Cuerpo de alicates ligero de gran estabilidad, fabricado de plástico reforzado por fibra de vidrio. Las cuchillas se adaptan automáticamente a diversos diámetros de cable. El aislamiento se corta y se desprende en una sola operación.
Con tope longitudinal y cortaalambres.