Alicates de corte lateral liso para electrónica, filos más gruesos, KW, Longitud total: 135mm

Número de artículo: 726702 135
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.064 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • propiedad electrostática: EGB/ESD
  • Bisel de corte: sin filo de corte
  • Material: Acero al carbono (C70)

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 135 mm
propiedad electrostática EGB/ESD
Bisel de corte sin filo de corte
Material Acero al carbono (C70)
Anchura de cabeza 13,5 mm
Longitud de filo 8 mm
Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ 1,3 mm
Superficie sin reflexión fosfatado
con muelle de abertura
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 726702 135
EAN / GTIN 4062406395018
Número del fabricante 726702 135
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Alicates de corte profesionales con corte cizallante fácil. Las dos piezas de los alicates están ensambladas de forma exacta por medio de perforaciones cuidadosamente realizadas y superficies rectificadas, a fin de garantizar un corte preciso. Con muelle de apertura y mangos configurados ergonómicamente para que el manejo sea cómodo y seguro. Cubiertas de los mangos de 2 componentes de material antiestático. Adecuados para componentes ESD.

Material:

De acero al carbono (C70), troquelado con precisión y sometido a tratamiento térmico, con un fosfatado sin reflexiones.