{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Longitud total | 115 mm | |
| propiedad electrostática | EGB/ESD | |
| Bisel de corte | sin filo de corte | |
| Material | Acero para rodamientos de bolas | |
| Anchura de cabeza | 11 mm | |
| Longitud de filo | 14 mm | |
| Capacidad de corte alambre de cobre de hasta ⌀ | 0,3 mm - 1,3 mm | |
| Rendimiento de corte alambre medio duro hasta ⌀ | 0,3 mm - 0,8 mm | |
| Forma de cabeza | punta | |
| Norma | DIN ISO 9654 | |
| Mango | Funda de varios componentes | |
| Procedimiento de fabricación | Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC) | |
| Superficie | con pulido especular | |
| con muelle de abertura | sí | |
| Tipo de producto | Alicate cortante |
| Número de artículo | 726437 115 | |
| EAN / GTIN | 4003773031901 | |
| Número del fabricante | 77 42 115 ESD | |
| Fabricante/responsable | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |