Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Alicates de pico largo, punta redonda, cromados, con cubiertas en los mangos, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 712000 140

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de alicates Alicates planos
Material acero al cromo-vanadio
Posición mordazas / boca recta
Longitud total L 140 mm
Longitud mordazas / boca 37,5 mm
Superficie cromado/a
con muelle de abertura sí
Denominación del fabricante Langbeckzange, rund-spitz, verchromt, mit Griffhüllen, ganze Länge: 140mm
Versión mordaza/boca forma lisa
Material de las mordazas acero al cromo-vanadio
Tipo de articulación Articulación empotrada
Color azul; rojo
Modelo mango de 2 componentes
Material, mango caucho; plástico
Contenido pieza única
Tipo de producto Alicates planos / redondos
Procedimiento de fabricación Con forjado en estampa; Material templado en aceite
Norma DIN ISO 5745
Mango mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 712000 140
EAN / GTIN 4003773043102
Número del fabricante 32 21 135
Fabricante/responsable KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.knipex.de

Descripción

Ejecución:

Con mordazas delgadas y largas, articulación empotrada.
Mordazas brillantes, mangos con envolturas de varios componentes.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromovanadio, forjado en estampa y templado en aceite.