{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, marrón | Marrón tierra | |
| Pieza descrita, Marrón tierra | Oberfläche | |
| Serie | Protection Wrap Film Color Series | |
| Denominación del fabricante | 3M™ Protection Wrap Film; PWF | |
| Color | marrón | |
| Tipo de producto | Lámina protectora | |
| Anchura lámina | 1,524 m | |
| Longitud lámina | 22,86 m | |
| Material lámina | Polipropileno (PP) | |
| Características | Resistente a los rayos UV; Resistente a rasgado; Resistente al agua; resistente a la abrasión | |
| Transparencia | 0 % | |
| Reutilizable | no | |
| Con bandas de pegamento/adhesivas | sí |
| Número de artículo | 7100328863 | |
| EAN / GTIN | 00638060981610 | |
| Número del fabricante | 7100328863 | |
| Fabricante/responsable | 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de |